1/2 col Nasadni kljuc metricni unutrašnji 6-ugao , SW10/L90mm

1/2 col Nasadni kljuc metricni unutrašnji 6-ugao                                                    , SW10/L90mm

1/2 col Nasadni kljuc metricni unutrašnji 6-ugao , SW10/L90mm

1/2 col Nasadni kljuc metricni unutrašnji 6-ugao
KLJUC-NASADNI-1/2COL-6UG-SW10-L90MM

Product Code 0715 137101  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]
Video [1]
Kataloška stranica [1]
ZEBRA metrički nasadni ključ 1/2" za vijke sa unutašnjim 6-ugaonim prihvatom.
  • Površina: kromirana, polirana/mat
  • Pogon: unutarnji četverougao 1/2 inča, žlijeb za uklapanje kugle
  • Izlaz: za unutrašnji šestougao
  • DIN 7422
Veličina ključa 10 mm
Dužina 90 mm
Dužina trna 50 mm
Vanjski promjer ključa 22.5 mm