PVC izolirajuci bužir , 8 mm

PVC izolirajuci bužir , 8 mm

PVC izolirajuci bužir
BUŽIR-IZOLIRAJ-NAMOTAJ-CRNI-8MM

Product Code 0771 8  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]
Kataloška stranica [1]
PVC izolirajući bužir.

Karakteristike:

  • Za izolaciju električnih provodnika, priključaka, npr. kablovskih stopica i mjesta lemljenja te kao mehanička zaštita
  • Prema EN 60684 (raniji DIN 40621)
  • Teško zapaljiv, samogasiv
  • Postojan na starenje
  • Vrlo dobra otpornost na hemikalije
  • Temperaturna postojanost: -40°C do cca. +90°C
  • Materijal: PVC, bez silikona, bez tekstila
  • Boja: crna
Unutrašnji prečnik 8 mm
Debljina stijenke 0,7 mm
Min./maks. temperaturna otpornost -40 do 90 °C
Bez silikona Da
Zapaljivost samogasiv prema UL94 V2
Dielektrična čvrstoća 10 kV/mm
Boja crna
Materijal PVC