Kabl za startanje motora sa Startsafebox 35 mm2, 4,5m

Kabl za startanje motora sa Startsafebox 35 mm2, 4,5m

Kabl za startanje motora sa Startsafebox 35 mm2, 4,5m

Kabl za startanje motora sa Startsafebox 35 mm2
KABL-START-DIN72553-STARTSAFE-35QMM-4,5M

Product Code 0772 035521  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]
Uputstvo [1]

Sigurnosni kablovi 35 mm² sa kliještima za pomoć pri pokretanju motora. DIN 72553 crvene i crne kleme sa kliznim graničnikom i kablovima za preklemavanje

  • Sa dvije zaštitne kutije u pancirnom plastičnom kućištu (zaštita od prevelikog napona, nije zaštita od zamjene polova)
  • Za benzinske motore do maksimalno 7000 cm³, dizel motore do maksimalno 4000 cm³
  • Promjer kabla: 35 mm²
  • Dužina kabla: 4,5 m
  • Težina: 4,7 kg
  • Potpuno izolirane čelična kliješta, max. optrećenje 600 A
  • Po DIN
  • U robusnoj tekstilnoj tašni

Boja

crveno-crna

Poprečni presjek kabla

35 mm²

Dužina kabla

4,5 m

Jačina struje max.

600 A