Zamjenski visokofleksibilni vod kablova za pokretanje motora-35 mm2, crni

Zamjenski visokofleksibilni vod kablova za pokretanje motora-35 mm2, crni

Zamjenski visokofleksibilni vod kablova za pokretanje motora-35 mm2, crni

Kabl za vozila Motorna vozila opcenito
KABL-VOZIL-FLEKS-(H07V-K)-SW-4,9M-35,0QMM

Product Code 0770 772635  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]
Certifikat [1]

Zamjenski visokofleksibilni vod kablova za pokretanje motora-35 mm², crni

  • High-flex kabl H07V-K
  • Visokofleksibilni kabl
  • PVC izolacija
  • Nominalni napon 450/750V
  • Tem.područje upotrebe: -30°C do +70°C
  • Nominalni poprečni presjke 35 mm²

Tip kabla

H07V-K

Poprečni presjek žice

35 mm²

Boja

Crna

Nazivni napon max.

750 V/DC

Nazivni napon min./max.

450 / 750 V/DC

Temperaturno područje min./max.

-30 do 70 °C