Komprimirana zaptivna traka VKP-BASIC , crna, 10/2-4

Komprimirana zaptivna traka VKP-BASIC , crna, 10/2-4

Komprimirana zaptivna traka VKP-BASIC
TRAKA-ZAPT(VKP-BASIC)(10/2-4)CRN-12,5M

Product Code 0875 110004  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1] [AB 2]
Kataloška stranica [1] [2]
VKP-BASIC, visokokvalitetna, impregnirana, komprimirana BG2 traka za izolaciju sa ispitanim zaptivanjem na jaku kišu do 300 Pascala, crna

Testiran kvalitet trake u skladu sa DIN 18542-BG2
  • Može se koristiti do 20 m visine objekta
  • Visok nivo sigurnosti zahvaljujući ispunjavanju svih BG2 test parametara
Pored BG2: testirana direktna otpornost na vremenske uslove i UV zračenje
  • Povećana sigurnost i proširen raspon primjene zahvaljujući dodatnim ispitivanjima
  • Sprejčavanje reklamacija i skupe prerade
Visoka tolerancija trake
  • Traka pouzdano zaptiva čak i sa tolerancijama spojeva
  • Ušteda troškova zbog upotrebe nekoliko veličina traka
Aplikacija koja štedi vrijeme
  • Nije potrebna prethodna obrada temljenim premazom
  • Bez upotrebe alata za obradu
Prethodno komprimovana i samoljepljiva
Prethodno komprimovana, jednostrana samoljepljiva VKP Basic zaptivna traka zaptiva spojeve pouzdano i trajno u jednom koraku.
Nakon popuštanja kompresije, zaptivna traka razvija elastičnost koja čvrsto pritišće rubove spoja i kompenzira neravne dijelove spoja.
Ovisno o vremenu postavljanja, neljepljiva strana razvija blago ankerisanje na susjednom građevinskom materijalu.

Napomena:
Odaberite ispravnu veličinu trake:

1. Definišite širine spojeva iz konstrukcije i klasificirajte na skali "otpornost na kišu"
2. Zatim odaberite potrebnu veličinu trake
3. Odaberite Art.-Br. prema boji trake
4. Definišite količinu role

Brzina ekspanzije VKP Basic zavisi od temperature. Ponašanje trake pri ekspanziji ne podliježe nikakvoj posebnoj specifikaciji i temelji se samo na empirijskim vrijednostima. Vrijeme ponovnog postavljanja trake ovisi o temperaturi skladištenja i obrade. Primjenjuje se sljedeće: Što je duže vrijeme skladištenja i niža temperatura obrade, to vrijeme za ponovnim postavljanjem traje duže.

Pri visokim temperaturama, traku čuvajte na hladnom mjestu; na niskim temperaturama čuvati na toplom mjestu.

** Samo za montažu otpornu na jaku kišu.

Područje primjene:
Za zaptivanje kod utjecaja vjetra, sunčeve svjetlosti i kiše te za sprječavanje gubitka toplote u skladu sa odredbama Pravilnika o očuvanju energije i RAL Quality Association. Može biti izložena direktnim vremenskim utjecajima.

U izgradnji:
Dilatacije, spojevi prozora, zaptivanje između montažnih dijelova, pregradnih zidova itd.

Opća industrija:
Izrada kontejnera, klima uređaja, izrada mašina i aparata itd.
Hemijska osnovaPoliuretanska pjena fine i otvorene ćelijske strukture.
Impregnacijaakrilatpolimer-disperzija.
Bojasiva ili crna.
TežinaCca. 70 kg/m³ (±10%)
Temperatura pri izvođenju radova i temperatura podloge0°C do +50°C (suha podloga)
Otpornost na temperaturu-30°C do +90°C
Otpornost na kišu (DIN 18542-BG2)300 Pascal
Sposobnost provođenja toplote (DIN 52612)0,042 W/mK
Difuzija vodene pare (DIN 18542-BG2)μ≤100
Ekspanziono ponašanje pri maksimalnoj otpornosti na kišu*+5°C->48 h +10°C->24 h +20°C->240 Min. +30°C->20 Min.
OtpornostOtporna na UV-zračenje i vremenske uticaje**
Građevinski materijali sa dobrom podnošljivošću (DIN 52453)Željezo, cink, čelik, pocinčani lim, aluminijum i bakar, beton, porobeton cigla, vapneno pješčani kamen, tvrdi PVC, pleksiglas i drvo. Informacije o drugim materijalima dostavljamo na Vaš zahtjev.
Grupa opterećenja (DIN 18542-BG2)BG2 (izvještaj o testu br: 050739.1-SZ, MPA Hannover)
Klasa građevinskog materijala (DIN 4102)B2 (normalno zapaljiv, P-NDS04-301)
Skladištenje12 mjeseci (pri +5°C do +25 °C)