Complete simple registration.
Registration is just for business members.
Sign Up
Komprimirana zaptivna traka VKP-BASIC
TRAKA-ZAPT-(VKP-BASIC)-(15/6-10)-SIV-5,6M
Product Code 0875 115011
|
All Product Variants
| Similar Products
Hemijska osnova | Poliuretanska pjena fine i otvorene ćelijske strukture. |
Impregnacija | akrilatpolimer-disperzija. |
Boja | siva ili crna. |
Težina | Cca. 70 kg/m³ (±10%) |
Temperatura pri izvođenju radova i temperatura podloge | 0°C do +50°C (suha podloga) |
Otpornost na temperaturu | -30°C do +90°C |
Otpornost na kišu (DIN 18542-BG2) | 300 Pascal |
Sposobnost provođenja toplote (DIN 52612) | 0,042 W/mK |
Difuzija vodene pare (DIN 18542-BG2) | μ≤100 |
Ekspanziono ponašanje pri maksimalnoj otpornosti na kišu* | +5°C->48 h +10°C->24 h +20°C->240 Min. +30°C->20 Min. |
Otpornost | Otporna na UV-zračenje i vremenske uticaje** |
Građevinski materijali sa dobrom podnošljivošću (DIN 52453) | Željezo, cink, čelik, pocinčani lim, aluminijum i bakar, beton, porobeton cigla, vapneno pješčani kamen, tvrdi PVC, pleksiglas i drvo. Informacije o drugim materijalima dostavljamo na Vaš zahtjev. |
Grupa opterećenja (DIN 18542-BG2) | BG2 (izvještaj o testu br: 050739.1-SZ, MPA Hannover) |
Klasa građevinskog materijala (DIN 4102) | B2 (normalno zapaljiv, P-NDS04-301) |
Skladištenje | 12 mjeseci (pri +5°C do +25 °C) |