Traka za zaptivanje motornih vozila, 15X3mmX10m

Traka za zaptivanje motornih vozila, 15X3mmX10m

Traka za zaptivanje motornih vozila
TRAKA-ZAPT-VOZIL-ROLA-15X3-10M

Product Code 0875 4153  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products

Traka za zaptivanje motornih vozila.

  • Prethodno komprimirana
  • Jednostrano samoljepljiva
  • Otpornost na temperaturu:
    • - 30 °C do + 85 °C
    • kratkotrajno: - 40 °C do + 100 °C do + 85 °C ne dolazi do istjecanja tekućine
  • Nije potrebna prethodna obrada šavova pomoću temeljnog premaza, odnosno nije potreban prethodni premaz
  • Nije potrebno odljepljivanje, niti naknadno izglađivanje
  • Traka za brtvljenje motornih vozila štiti od vibracija, te pouzdano i trajno zabrtvljuje šavove u jednom radnom postupku
  • Nakon otpuštanja, komprimirana traka za brtvljenje oslobađa povratnu silu, koja čvrsto pritišće rubove šavova i izravnava neravnine
Područja primjene:
  • Upotrebljava se kao sredstvo za brtvljenje i za zaštitu od vibracija u prostoru za provjetravanje i grijanje kod spremnika i okvira, te kod poprečnih prečki na poklopcu prtljažnog prostora, itd.
  • Pomoćno sredstvo za zaštitu od vibracija kod auto-radija i zvučnika, itd.
  • Za omotavanje kabela antena (npr.kod VW-a, Forda)
Upute za montažu:
  • Očistite šav / podlogu od ulja, masti i labavih dijelova
  • Uklonite pokrivni papir sa trake za brtvljenje
  • Čvrsto prilijepite traku za brtvljenje na podlogu, odnosno nanesite je na šav direktno sa role
1) Debljina komprimirana na 20%
2) Debljina u odmotanom stanju
Širina20 mm
Debljina komprimirana na 20%2 mm
Debljina u odmotanom stanju10 mm
Širina šava Max.3 mm
Širina šava Min.2 mm
Dužina role12,5 m