Complete simple registration.
Registration is just for business members.
Sign Up
Traka za zaptivanje motornih vozila
TRAKA-ZAPT-VOZIL-ROLA-15X3-10M
Product Code 0875 4153
|
All Product Variants
| Similar Products
Traka za zaptivanje motornih vozila.
Širina | 20 mm |
Debljina komprimirana na 20% | 2 mm |
Debljina u odmotanom stanju | 10 mm |
Širina šava Max. | 3 mm |
Širina šava Min. | 2 mm |
Dužina role | 12,5 m |