Complete simple registration.
Registration is just for business members.
Sign Up
Traka za zaptivanje motornih vozila
TRAKA-ZAPT-VOZIL-ROLA-20X2-12,5M
Product Code 0875 4202
|
All Product Variants
| Similar Products
Traka za zaptivanje motornih vozila.
Širina | 15 mm |
Debljina komprimirana na 20% | 4 mm |
Debljina u odmotanom stanju | 20 mm |
Širina šava Max. | 5 mm |
Širina šava Min. | 4 mm |
Dužina role | 8 m |