Complete simple registration.
Registration is just for business members.
Sign Up
PE materijel za ispunu fuga kod zaptivanja
TRAKA-ISPUN-ZAPTIVACI-PE-6MM
Product Code 0875 806100
|
All Product Variants
PE materijel za ispunu fuga kod zaptivanja
Dimenzije | Ø6 do 50 mm |
Boja | siva |
Gustoća (voluminozna) DIN 53420 | ca. 30 kg/m3 |
Tvrdoća pri 40% komprimiranosti (dužinski) DIN 53577 | 400 kg/cm2 |
Čvrstoća sabijanja (dužinski) DIN 53571 | 200-300 kPa (ovisi od Ø) |
Istezanje do pucanja (dužinski) DIN 53571 | 15% |
Postojanost na temperaturu | -40°C do +60°C |
Vatrootpornost prema DIN 4102 | B3 |