PE materijel za ispunu fuga kod zaptivanja, 50 mm

PE materijel za ispunu fuga kod zaptivanja, 50 mm

PE materijel za ispunu fuga kod zaptivanja
TRAKA-ISPUN-ZAPTIVACI-PE-50MM

Product Code 0875 850100  |  All Product Variants

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]

PE materijel za ispunu fuga kod zaptivanja

  • Odgovara DIN 18540
    • Sastoji se od zatvorenoćelijskog neupijajućeg polietilena, otpornog na truljenje, kako je i predviđeno DIN standardom
  • Sprječava trostrano ljepljenje
    • Smanjuje opasnost od pucanja i propuštanja spojnih i diletacijskih fuga
  • U kartonu za odmotavanje
    • Mjere od ø 6-30 mm se mogu praktično preuzeti kroz unaprijed perforirani otvor u kartonu
  • Široko područje primjene
    • Univerzalna primjena za sanitarne, betonske kao i prozorske spojne fuge
  • Dobra moć ispunjavanja fuga
  • Bez FCKW
  • Bez silikona
DimenzijeØ6 do 50 mm
Bojasiva
Gustoća (voluminozna) DIN 53420ca. 30 kg/m3
Tvrdoća pri 40% komprimiranosti (dužinski) DIN 53577400 kg/cm2
Čvrstoća sabijanja (dužinski) DIN 53571200-300 kPa (ovisi od Ø)
Istezanje do pucanja (dužinski) DIN 5357115%
Postojanost na temperaturu-40°C do +60°C
Vatrootpornost prema DIN 4102B3