Complete simple registration.
Registration is just for business members.
Sign Up
Zaptivni prsten Armatura s navojem
ZAPTIVKA-VIJSPOJ-B.AZBEST-3/4COL-27X38MM
Product Code 0876 01027
|
All Product Variants
| Similar Products
Zaptivka za vijčane spojeve bez azbesta
Materijal | Kombinacija sirovina od visokokvalitetnog aramidfibera, specijalnih materijala za ispunu i elastomera- bez azbesta |
Debljina | 1,8 mm |
Boja | žuta |
Temperaturna postojanost | do +200°C (kratkotrajno +250°C) |
Max. radni pritisak | 100 ba |