Complete simple registration.
Registration is just for business members.
Sign Up
Zracni spiralni vod Zracni kocioni sistem
CRIJEVO-ZRAKSPIR-UNI-CRN/CRVENO-(4,0-6,2M)
Product Code 0885 30 310
|
All Product Variants
| Similar Products
Novi univerzalni sistem priključnih adaptera spiralnog crijeva sa 20 namotaja radne dužine 4 m, podesan za sva vozila.
Radna dužina | 4,0 m |
Max. razvučena dužina | 6,2 m |
Broj zavojaka | 20 |
Boja spiralnog crijeva | crna |
Boja zaštite od uvtanja | crvena |