Cistac kocnica , 20L

Cistac kocnica                                                                                      , 20L

Cistac kocnica , 20L

Cistac kocnica
CISTAC-KOCNICA-20L

Product Code 0890 108716  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]
Sigurnosno-tehnicki list [1]

Čistač kočnica, za čišćenje i odmašćivanje pri poslovima održavanja i popravcima

Brzo hlapljenje i visok stupanj čišćenja
• Brzo i efektivno odstranjivanje čađi, masnoća, kočione prašine i uljanih ostataka
• Čišćenje bez ostataka

Ne sadrži aceton
• Vrlo dobra podnošljivost s materijalima kao što su lakovi, plastični materijali, brtvila i guma. 
• Ne sadrži halogene ni silikon

Područja primjene:
Za brzo odstranjivanje zauljenih/zamašćenih ostataka, čađi, kočione prašine na vozilima, kočionim diskovima i dobošima, kućištima motora i mjenjačima itd.

Napomene:
Ne prskati po vrućim dijelovima. Prije primjene ispitati podnošljivost gume, plastičnih materijala, kao i lakiranih površina na nevidljivom mjestu.

Pažnja!
Nije namijenjeno za čišćenje površina na mjestima za lijepljenje.
Sadržaj 20 l
Pakovanje Kanister
Miris Karakterističan
Gustoća/uvjeti 0,715 g/cm³ / na 20°C
Hemijska osnova Nafta
Boja Bezbojno
Klasa zapaljivosti (VbF) AI
Rok trajanja od proizvodnje 24 mjeseca
Bez AOX Da
Bez silikona Da