Complete simple registration.
Registration is just for business members.
Sign Up
Zaštitna pasta za kocnice 1400
PASTA-ZAŠTITKOČN-1400-TUBA-3G
Product Code 0893 116010
|
All Product Variants
| Similar Products
Jakoprianjajuća keramička pasta za podmazivanje i zaštitu pokretnih dijelova kočnica
Sadržaj | 3 g |
Boja | Svijetlosiva |
Miris | Karakterističan |
Hemijska osnova | Mješavina sintetičkog i mineralnog ulja |
Gustoća | 1,26g/ml |
Bez AOX | Da |
Bez silikona | Da |
Bez metala | Da |
Rok upotrebe od datuma proizvodnje | 24 mjeseca |