Ljepilo za drvo D4, 1K , 5 kg, kanta

Ljepilo za drvo D4, 1K                                                      , 5 kg, kanta

Ljepilo za drvo D4, 1K , 5 kg, kanta

Ljepilo za drvo D4, 1K
LJEPILO-DRVO/PVAC-D4-1K-KANTA-5KG

Product Code 0892 100225  |  All Product Variants

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Sigurnosno-tehnicki list [1]

Ljepilo za sve vrste drveta, grupe zahtjevnosti D4 u skladu sa DIN EN 204 i zahtjevima DIN EN 14257 (WATT91)

Visok nivo otpornosti na vodu i toplotu

  • Testirana D4 kvaliteta u skladu sa DIN EN 204. Testirano od strane Instituta za prozorsku tehniku (Njemački institut za tehnologiju prozora) u Rosenheim-u, br. izvještaja 505 37117/1
  • Odgovara zahtjevima DIN EN 14257 (WATT91). Testirano od strane Instituta za prozorsku tehniku (Njemački institut za tehnologiju prozora) u Rosenheim-u, br. izvještaja 505 37117/2

Jednostavno za upotrebu
Nije potrebno miješanje sa utvrđivačem.

Transparentno stvrdnjavanje
Nevidljive linije spajanja. Stvrdnuti spojevi ljepila su viskoplastični.

Primjena:
Unutrašnja upotreba sa čestim izlaganjem vodi ili kondenziranoj vodi i vanjska upotreba s adekvatnom površinskom zaštitom od direktne sunčeve svjetlosti.

  • Unutrašnje lijepljenje vrata
  • Unutrašnje stepenište i rukohvati
  • Lijepljenje prozora
  • Spajanja prozorskih ugaonih profila
  • Proizvodnja laminiranih prozorskih uglova
  • Lijepljenje sobnog i kuhinjskog namještaja
  • Lijepljenje laboratorijskog i kupaoničkog namještaja
  • Montažno i površinsko lijepljenje
  • Lijepljenje iverice, mekog, tvrdog i egzotičnog drveta

Način primjene:
1-komponentno ljepilo D4 generalno se nanosi na jednu stranu upotrebom valjka za ljepilo, nazubljene špahtle, četke, mašinski ili drugim priborom. Svježe mrlje ljepila mogu se odstraniti vodom. Osušene mrlje ljepila potopiti u vodu (i deterdžent) i odstraniti mehanički.

Težinski sadržaj 5 kg
Pakovanje Kanta
Boja Bijela
Min. temp. stvaranja pokožice (bijela tačka) 7 °C
Otvoreno vrijeme upotrebe 8-10 min
Hemijska osnova Polivinilacetatna disperzija
Specifična težina 1,1 g/cm³
Viskozitet (Brookfield) 7000 (Brookfield) mPa.s
pH-vrijednost 3
Min. temperatura obrade 18 °C
Temp. otpornosti nakon sušenja (ovisno o materijalu) 80 °C
Temp. prostorije, materijala i ljepila 18 °C
Relativna vlažnost zraka 60-70%
Min./max. vlažnost drveta 8-10%, vani 11-15%
Potrošnja kod površinskog lijepljenja 100-160 g/m²
Potrošnja kod montažnog lijepljenja 120-180 g/m²
Min. sadržaj čvrste tvari 50 %