Ljepilo za drvo D4, 1K

Ljepilo za drvo D4, 1K

Ljepilo za drvo D4, 1K

Za lijepljenje svih vrsta drveta, ispunjava grupu zahtjevnosti D4 u skladu sa DIN EN 204 i zahtjevima DIN EN14257 (WATT91)
  • Na bazi polivinil acetatne disperzije, bijele boje
  • Boja nakon sušenja: prozirna
  • pH vrijednost: 3
  • Min. udio čvrstih tvari: 50 %
  • Min. temperatura formiranja filma: 7 °C
  • Min./max. otvoreno vrijeme na 20°C i pri korištenju 150 g/m²: 8-10 min
  • Max. temperaturna otpornost očvrslog materijala: 80 °C
  • Min. sobna temperatura, temperatura materijala i temperatura ljepila: 18 °C
  • Min./max. relativna vlažnost vazduha: 60-70 %
  • Min./max. pritisak presanja: 0,1-0,8 N/mm²
  • Min./max. vlažnost drveta: 8-10 %
  • Min./max. vlažnost drveta na otvorenom: 11-15 %
  • Min./max. količina nanošenja kod montažnog lijepljenja: 120-180 g/m²
  • Min./max. količina nanošenja kod površinskog lijepljenja: 100-160 g/m²
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
 

Ljepilo za sve vrste drveta, grupe zahtjevnosti D4 u skladu sa DIN EN 204 i zahtjevima DIN EN 14257 (WATT91)

Visok nivo otpornosti na vodu i toplotu

  • Testirana D4 kvaliteta u skladu sa DIN EN 204. Testirano od strane Instituta za prozorsku tehniku (Njemački institut za tehnologiju prozora) u Rosenheim-u, br. izvještaja 505 37117/1
  • Odgovara zahtjevima DIN EN 14257 (WATT91). Testirano od strane Instituta za prozorsku tehniku (Njemački institut za tehnologiju prozora) u Rosenheim-u, br. izvještaja 505 37117/2

Jednostavno za upotrebu
Nije potrebno miješanje sa utvrđivačem.

Transparentno stvrdnjavanje
Nevidljive linije spajanja. Stvrdnuti spojevi ljepila su viskoplastični.

Primjena:
Unutrašnja upotreba sa čestim izlaganjem vodi ili kondenziranoj vodi i vanjska upotreba s adekvatnom površinskom zaštitom od direktne sunčeve svjetlosti.

  • Unutrašnje lijepljenje vrata
  • Unutrašnje stepenište i rukohvati
  • Lijepljenje prozora
  • Spajanja prozorskih ugaonih profila
  • Proizvodnja laminiranih prozorskih uglova
  • Lijepljenje sobnog i kuhinjskog namještaja
  • Lijepljenje laboratorijskog i kupaoničkog namještaja
  • Montažno i površinsko lijepljenje
  • Lijepljenje iverice, mekog, tvrdog i egzotičnog drveta

Način primjene:
1-komponentno ljepilo D4 generalno se nanosi na jednu stranu upotrebom valjka za ljepilo, nazubljene špahtle, četke, mašinski ili drugim priborom. Svježe mrlje ljepila mogu se odstraniti vodom. Osušene mrlje ljepila potopiti u vodu (i deterdžent) i odstraniti mehanički.