2K ljepilo PUR za aluminijske ugaone spojeve, 550g

2K ljepilo PUR za aluminijske ugaone spojeve, 550g

2K ljepilo PUR za aluminijske ugaone spojeve, 550g

2K ljepilo PUR za aluminijske ugaone spojeve
LJEPILO-ALU-2K-PUR-(ALU-UGSPOJ)-550G

Product Code 0892 1351  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Sigurnosno-tehnicki list [1] [2]
2K ljepilo PUR za aluminijske ugaone spojeve

Širok spektar upotrebe
  • Može se koristiti za lijepljenje različitih materijala, npr. tvrdi PVC, HPL, hemijski prethodno tretirani ili obojeni aluminij
  • Ne napada praškasto lakirane i eloksirane površine
Jednostavan za korištenje
  • Ne kaplje
  • Ljepilo se može premazati kada se stvrdne
Jednostavan za korištenje
  • S ručnim pištoljem za pritisak i komprimirani zrak zajedno sa zavrnutom cijevi mlaznice miksera, patroni se miješaju homogeno i prazne čisto i ekonomično, nije potrebno miješati ručno
  • Praktični dvostruki patron garantuje pouzdan omjer miješanja od 1:1
  • Optimizirani klipovi patrona garantuju ravnomjerno i pouzdano doziranje
  • Integrisani urez za brtvljenje omogućava jednostavno i precizno rezanje patrona, bez potrebe za složenim zaptivnim čepovima i navojnim poklopcima
Kratka cijev mlaznice miksera prilagođena je patronu
  • Brzo doziranje
  • Smanjena potrošnja ljepila, jer u mlaznici miskera ostaje manje ostataka
Patron je vrlo otporan na udarce
Za povećanu pouzdanost korištenja

Ljepilo ima visok stepen otpornosti na vremenske uslove nakon što se stvrdne

Bez otapala i bez silicija

Područje primjene:
Posebno dizajniran za strukturno lijepljenje ugaonih spojeva u aluminijskim prozorima, vratima i fasadnim konstrukcijama, spajanje gips-vlaknastih ploča (FERMACELL) i za snažno strukturno spajanje širokog spektra kombinacija materijala, npr. sendvič kompoziti ojačani staklenim vlaknima u automobilskoj industriji.

Način primjene:
Površine za nanošenje moraju biti čiste, suhe i odmašćene.
Zavrnite statičku cijev za miješanje na otvoreni patron ljepila i umetnite patron u dozirni pištolj.
Odbacite prvih 20 g izmiješanog ljepila.
Nanesite ljepilo na profil ili ljepljivu površinu i spojite dijelove. Zatim pričvrstite zalijepljene dijelove na mjesto i/ili pritisnite dok se ne postigne funkcionalna čvrstoća.
Težinski sadržaj 550 g
Sadržaj 380 mL
Max. zazor lijepljenja 10 mm
Hemijska osnova Dvokomponentno PUR reakcijsko ljepilo
Boja Boja slonove kosti
Specifična težina (20 °C, prema EN 542) 1,52 g/cm³
Omjer miješanja 1:1
Tvrdoća D Shore (DIN 53505) 85
Radno vrijeme (20 °C) 1 sat
Min. funkcionalna čvrstoća (20 °C) 6 sati
Min. krajnja čvrstoća (20°C) 7 dana
Min. temperatura obrade 7 °C
Min./max. temperaturna otpornost -30 do +120 °C
Min. kombinovana otpornost na napetost i smicanje (prema EN 1465, aluminij/aluminij, razmak 0,2 mm, 20°C) 18 N/mm²
Bez otapala Da
Bez silikona Da
Rok upotrebe od datuma proizvodnje 15 mjeseci