2K ljepilo PUR za aluminijske ugaone spojeve

2K ljepilo PUR za aluminijske ugaone spojeve

2K ljepilo PUR za aluminijske ugaone spojeve

Dvokomponentno poliuretansko ljepilo namijenjeno za lijepljenje ugaonih elemenata u proizvodnji aluminijumske stolarije i fasadnih konstrukcija 

  • Na bazi dvokomponentnog PUR reakcijskog ljepila, boje slonove kosti
  • Max. veličina zazora za lijepljenje: 10 mm
  • Specifična težina na 20°C i prema EN 542: 1,52 g/cm³
  • Omjer miješanja: 1:1
  • Tvrdoća po Shoru D prema DIN 53505: 85
  • Radno vrijeme na 20°C, ukupna masa 100 g: 60 min
  • Min. funkcionalna čvrstoća na 20°C i sa ugaonim spojem: 6 h
  • Min. konačna čvrstoća na 20°C: 7 d
  • Min. temperatura obrade: 7 °C
  • Min./max. temperaturna otpornost: -30 do +120 °C
  • Bez rastvarača
  • Bez silikona
  • Rok upotrebe od datuma proizvodnje na hladnom i suho mjestu, bez izlaganja sunčevoj svjetlosti, 15°C do 25°C, u dobro zatvorenoj originalnoj ambalaži: 15 mjeseci
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
 
2K ljepilo PUR za aluminijske ugaone spojeve

Širok spektar upotrebe
  • Može se koristiti za lijepljenje različitih materijala, npr. tvrdi PVC, HPL, hemijski prethodno tretirani ili obojeni aluminij
  • Ne napada praškasto lakirane i eloksirane površine
Jednostavan za korištenje
  • Ne kaplje
  • Ljepilo se može premazati kada se stvrdne
Jednostavan za korištenje
  • S ručnim pištoljem za pritisak i komprimirani zrak zajedno sa zavrnutom cijevi mlaznice miksera, patroni se miješaju homogeno i prazne čisto i ekonomično, nije potrebno miješati ručno
  • Praktični dvostruki patron garantuje pouzdan omjer miješanja od 1:1
  • Optimizirani klipovi patrona garantuju ravnomjerno i pouzdano doziranje
  • Integrisani urez za brtvljenje omogućava jednostavno i precizno rezanje patrona, bez potrebe za složenim zaptivnim čepovima i navojnim poklopcima
Kratka cijev mlaznice miksera prilagođena je patronu
  • Brzo doziranje
  • Smanjena potrošnja ljepila, jer u mlaznici miskera ostaje manje ostataka
Patron je vrlo otporan na udarce
Za povećanu pouzdanost korištenja

Ljepilo ima visok stepen otpornosti na vremenske uslove nakon što se stvrdne

Bez otapala i bez silicija

Područje primjene:
Posebno dizajniran za strukturno lijepljenje ugaonih spojeva u aluminijskim prozorima, vratima i fasadnim konstrukcijama, spajanje gips-vlaknastih ploča (FERMACELL) i za snažno strukturno spajanje širokog spektra kombinacija materijala, npr. sendvič kompoziti ojačani staklenim vlaknima u automobilskoj industriji.

Način primjene:
Površine za nanošenje moraju biti čiste, suhe i odmašćene.
Zavrnite statičku cijev za miješanje na otvoreni patron ljepila i umetnite patron u dozirni pištolj.
Odbacite prvih 20 g izmiješanog ljepila.
Nanesite ljepilo na profil ili ljepljivu površinu i spojite dijelove. Zatim pričvrstite zalijepljene dijelove na mjesto i/ili pritisnite dok se ne postigne funkcionalna čvrstoća.