2K Epoksidno lepilo Powerbond , 225 ml

2K Epoksidno lepilo Powerbond , 225 ml

2K Epoksidno lepilo Powerbond
LJEPILO-KAROS.-2K-POWERBOND-KARTŠ-225ML

Product Code 0893 450100  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Certifikat [1] [2]
Sigurnosno-tehnicki list [1] [2]
Kataloška stranica [1]
Tehnički list [1]
Dvokomponentni sistem epoksidne smole visoke čvrstoće za popravke karoserije

Ljepilo od epoksidne smole visoke čvrstoće
  • Popravkom se vraća izvorna snaga i krutost
  • Manje tačkastog zavarivanja
  • Zadovoljava zahtjeve proizvođača automobila
Tehnologija staklenih čestica
Debljina sloja ljepila od 0,7-1,2 mm je zagarnatovana čak i nakon jakog pritiska

Izvrsna stabilnost
Ljepilo neće teći na okomitim površinama (tiksotropno)

Izvanredna zaštita od korozije
  • Vraća izvornu otpornost na hrđanje
  • Sprječava znakove hrđe na mjestima zavarivanja
Zavarljivo

Može se blanjati/farbati

Bez silikona i VOC-a

Napomena:
Nije prikladno za nosive dijelove karoserije (npr. A-stubovi, uzdužne grede šasije itd.). Ako su dijelovi karoserije samo djelomično zamijenjeni, nemojte lijepiti vidljive površine jer se mogu pojaviti sjenoviti šavovi. Pridržavajte se uputa za popravak proizvođača vozila.

Način primjene:
Podloga mora biti sposobna da izdrži opterećenja i mora biti čista, suha, bez masnoće i hrđe. Ostaci starog ljepila također se moraju ukloniti. Pridržavajte se uputstava za obradu.
Sadržaj 225 mL
Pakovanje Dvostruki patron
Otvoreno vrijeme upotrebe 60 min
Vrijeme sušenja 4 h
Hemijska osnova Epoksidna smola
Boja Crna
Specifična težina (20°C) 1.1 g/cm³
Tvrdoća po Shoru D (prema DIN 53505) 80
Max. konačna čvrstoća (23°C) 24 h
Min./max. temperatura obrade 15 do 25 °C
Temperaturna otpornost -30 do +120 °C
Temperaturna otpornost 190 °C
Otpornost na napetost i smicanje (nakon 4h, 23°C, EN 1465) 28 N/mm²
Min. vlačna čvrstoća (na 23°C, prema ASTM D-638) 30 N/mm²
Bez VOC Da
Bez silikona Da
Rok upotrebe od datuma proizvodnje 12 mjeseci