Temeljni premaz u spreju, Roststop quattro, 400ML

Temeljni premaz u spreju, Roststop quattro, 400ML

Temeljni premaz u spreju, Roststop quattro, 400ML

Temeljni premaz u spreju, Roststop quattro
TEMELJ-(ROSTSTOP QUATTRO)-400ML

Product Code 0893 2141  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]
Sigurnosno-tehnicki list [1]
Brzosušeći univerzalni temeljni premaz višestruke primjene.

Zaštitni sloj (podloga)
Pouzdana prevencija protiv dalje korozije sa anti-oksidacionom formulom

Adhezivno sredstvo
  • Dobra priprema površinske strukture za dalju obradu farbanjem
  • Pogodan za upotrebu u sprezi sa PU- i MS-polimernim zaptivnim smjesama
Zaštita od korozije
  • Odlična, dugotrajna zaštita protiv oksidacije
  • Izvanredna otpornost na prskajuću i slanu vodu
Zavarivački prajmer
Može se zavarivati i na mokro i na suho

Veoma visoka termička stabilnost do 300°C, a kratkotrajno i do 500°C.

VOC*-saglasno
Sa reduciranim otapalima
Saglasno sa VOC maksimalnim sadržajem specificiranim u VOC Direktivi (1999/13/EC)

4 u 1
  • Prajmer
  • Adhezivno sredstvo
  • Zaštita od korozije
  • Zavarivački prajmer
Primjene: U špediterskim i transportnim kompanijama, radionicama za opravku komercijalnih vozila, proizvodnji vozila, zanatstvu, postrojenjima za miješanje betona, agrikulturi, šumarstvu itd.
Sadržaj 400 ml
Boja Srebrnosiva
Vrijeme sušenja (60°C) 10 min
Vrijeme sušenja (20°C) 20 min
Može se farbati nakon 20 min
Brend WURTH
VOC sadržaj 669 g/l
Miris Aromatski
Hemijska osnova Polivinilbutiral
Specifična težina (20°C) 0.8 g/cm³
Temperaturna postojanost 300 (kratk. 500) °C
Radna temperatura 5-40 °C
Rok upotrebe od datuma proizvodnje 24 mjeseca