Trenutno ljepilo Klebfix, 50g

Trenutno ljepilo Klebfix, 50g

Trenutno ljepilo Klebfix, 50g

Trenutno ljepilo Klebfix
LJEPILO-SUPERBRZ-KLEBFIX-50G

Product Code 0893 090  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Sigurnosno-tehnicki list [1]
Za trenutno lijepljenje metalnih, plastičnih i gumenih dijelova jednih sa drugim i međusobno

Patentirani, specijalni zatvarač
  • Jednostavna primjena jednom rukom
  • Precizno doziranje
  • Spriječeno je lijepljenje vrha
Spaja u sekundi
  • Moguća je trenutna daljnja obrada
  • Brze popravke
  • Moguće jednostavne konstrukcije bez dodatnih sredstava za pričvršćivanje
Povećanje temperature naravno nije potrebno

Bez otapala

Pažnja: Preporučuje se nošenje (upotreba) zaštitnih rukavica i zaštitnih naočala.

Način primjene: 
Površine na koje se nanosi moraju biti čiste, suhe i bez masnoće. Nanesite tanak, ravnomjeran sloj ljepila samo na jednu od površina koje treba lijepiti. Primijenite dovoljan pritisak kako biste odmah uspostavili vezu, te osigurali potpuni kontakt.
Težinski sadržaj 50 g
Sadržaj 4,7 mL
Max. zazor lijepljenja 0,10 mm
Hemijska osnova Kiseli cijanakrilatni ester
Boja Transparentna
Specifična težina 1,06 g/cm³
Min./max. viskozitet 15-120 mPas
Min./max. temperatura obrade 5 do 35 °C
Min./max. temperaturna otpornost -30 °C do +80 °C
Min. kombinovana otpornost na zatezanje i smicanje 8 N/mm²
Rastezanje 2 %
Bez otapala Da
Bez silikona Da
Rok upotrebe od datuma proizvodnje 15 mjeseci