Nitroalkidni lak u spreju, svilenkasto-mat , cisto bijela

Nitroalkidni lak u spreju, svilenkasto-mat , cisto bijela

Nitroalkidni lak u spreju, svilenkasto-mat
LAK-SPREJ-R9010-CISTOBJEL-SVILSJAJ-400ML

Product Code 0893 349010  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]
Sigurnosno-tehnicki list [1]
Trajni nitroalkidni lak u spreju visokog tehničkog nivoa za površine svilenkastog sjaja.

  • Visokokvalitetni nitroalkidni lak u spreju
  • Brzo sušenje
  • Visoki sjaj
  • Dobro pokrivanje površine
Može se nanositi na sve poznate tipove prajmera, filera i lakova, široko područje primjene, npr.:
  • komercijalna vozila
  • karoserije
  • grejna tijela
  • prozorski profili
  • čelične konstrukcije
Upute za upotrebu:
  • Dozu prije upotrebe dobro protresti, u trajanju od cca. 3 minute
  • Podloga mora biti čista, suha i odmašćena
  • Odstraniti hrđu i stare nanose, obrusiti i premazati temeljnim premazom§Razmak između doze i podloge pri prskanju 20-25 cm§Vrijeme ventilisanja između uzastopnih nanosa laka cca. 5 minuta
  • Temperatura skladištenja +15°C do +25°C i max. 60% rel. vlažnosti
  • Idealna radna temperatura +20°C
Sadržaj 400 ml
Boja Čisto bijela
Oznaka boje RAL 9010
Nivo sjaja Svilenkasto-mat
Suho na prašinu (20°C) 10 min
Vrijeme formiranja pokožice (20°C) 20 min
Suho na dodir (20°C) 60 min
Vrijeme isparavanja (Flash off) (20°C) 5 min
Hemijska osnova Nitroalkid
Specifična težina (20°C) 0.775 g/cm³
Miris Kao rastvarač
Bez AOX Da
Bez CFC Da
Temperaturna otpornost, max. 80 °C
Udaljenost prskanja 20-25 cm
Sadržaj VOC 712.88 g/l
Uslovi skladištenja +15 do +25 °C
Rok upotrebe od datuma proizvodnje 36 mjeseci