Zaštitna krep traka Standard 80

Zaštitna krep traka Standard 80

Zaštitna krep traka Standard 80

Lagano nagrubljena krep traka opšte namjene, temperaturne otpornosti do +80ºC
  • Boja: Krem
  • Dužina: 50 m
  • Debljina: 130 µm
  • Materijal podloge: Papir
  • Ljepljiva baza: Prirodna guma
  • Dinamička čvrstoća ljuštenja na 25 mm: 7,5 N
  • Min./max. temperatura obrade: 5 do 40 °C
  • Min./max. otpornost na temperaturu: 5 do 80 °C
  • Bez otpornosti na UV zračenje
  • Otporno na vlagu
  • Rok upotrebe od datuma proizvodnje: 12 mjeseci
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
 
Krep, papirna ljepljiva traka za pokrivanje, 19 mm

Opći zadaci kod kojih je potrebno maskiranje/zaštita vozila i u područjima lakiranja, na primjer, na lakiranom metalu, staklu, hromiranim dijelovima i gumi.

Otporan na toplotu do +80°C
Traka je također prikladna za zadatke farbanja koji zahtijevaju sušenje u komori.

Izvrsno prianjanje na glatke i obojene površine
  • Za maskiranje/zaštitu svih glatkih površina u građevinskom i automobilskom sektoru
  • Traka se može ponovno ukloniti odmah nakon farbanja bez ostavljanja tragova
Otporno na vlagu i otapala
  • Prikladno za radove lakiranja koji uključuju sve komercijalno dostupne sisteme lakova i boja na bazi vode i otapala
  • Može se koristiti i za mokro brušenje
Napomena:
Kako bi se osiguralo uklanjanje ostataka, traka se mora ukloniti odmah nakon što se boja ili lak osuši.
Ljepljiva traka nije otporna na UV zračenje i stoga nije prikladna za vanjsku primjenu.