Bezbojni lak u spreju, Special, visoki sjaj

Bezbojni lak u spreju, Special, visoki sjaj

Bezbojni lak u spreju, Special, visoki sjaj

Bezbojni lak u spreju, Special
LAK-BEZBSPREJ-VISOKSJSJ-400ML

Product Code 0893 351930  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]
Sigurnosno-tehnicki list [1]
Trajni nitroalkidni kvalitetni lak u spreju visokog tehničkog nivoa, Specijal.

  • Visokokvalitetni nitroalkidni kvalitet
  • Brzo sušenje
  • Visoki sjaj
  • Ravnomjerno pokrivanje po površini na koju se nanosi
  • Može se nanijeti na sve poznate vrste lakova i temeljnih premaza
Široki spektar upotrebe:
  • Komercijalna vozila
  • Karoserije
  • Radijatori
  • Prozori
  • Čelične konstrukcije
Način upotrebe:
  • Dozu prije upotrebe ca. 3 min snažno protresti
  • Površina mora biti suha, odmašćena i čista
  • Koroziju, stare boje i lakove prije upotrebe ovih sprejeva treba odstraniti, izbrusiti i na njih nanijeti prajmer
  • Rastojanje od površine na koju se nanosi je 20-25 cm
  • Vrijeme sušenja između nanosa više slojeva je oko 5 min
  • Temperatura skladištenja +15°C do +25°C i pri max relativnoj vlažnosti vazduha od 60%
  • Optimalna temperatura pri kojoj se treba raditi sa ovim lakovima:+20°C
Sadržaj 400 ml
Boja Transparentna, visoki sjaj
Vrijeme isparavanja (Flash off) (20°C) 5 min
Suho na prašinu (20°C) 10 min
Suho na dodir (20°C) 60 min
Hemijska osnova Alkidna smola
Specifična težina (20°C) 0.8 g/cm³
Miris Kao rastvarač
Bez AOX Da
Optimalna radna temp. +20 °C
Udaljenost prskanja 20-25 cm
Sadržaj VOC 699.84 g/l
Uslovi skladištenja (temp.) +15 do +25 °C
Uslovi skladištenja (rel. vl.) 60 %
Rok upotrebe od datuma proizvodnje 24 mjeseca