Sredstvo za primarno cišcenje vozila, ekološki prihvatljivo , 20 L

Sredstvo za primarno cišcenje vozila, ekološki prihvatljivo , 20 L

Sredstvo za primarno cišcenje vozila, ekološki prihvatljivo
ČISTAČ-VOZIL-PRIMARNI-20L

Product Code 0893 4751  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]

Ekološki koncetrovani čistač za primarno čišćenje prilikom profesionalne obrade vozila

  • Velika snaga čišćenja
    • Nečistoća sa ceste, ulje, masti i slične nečistoće se brzo i temeljito otklanjaju
    • Moguće raditi ručno i sa visokotlačnim uređajem za pranje
    • Ne stvara pjenu
    • Optimalna priprema za dalju obradu
  • Koncentrat
    • Primjenjivo individualno prema jačini zaprljanja
    • Štedljiv pri primjeni
    • Veoma efikasan
    • Štedi novac
  • Ulja i masti se lako odvajaju, bez emulgiranja, u npr. separatorima prema standardu B 5105
    • Otpadne vode se mogu bez problema prečistiti u separatoru za laka ulja
  • Nježan prema materijalima
    • Koristi se bez problema na svim površinama
  • Ne sadrži fosfate niti organska otapala. Bez AOX
    • Smanjuje se cjelodnevni štetni utjecaj
    • Nije štetno za okoliš
    • Odgovara standardnim separatorima
    • Ne zahtijeva postavljanje oznaka za opasne materije
  • Biorazgradiv > 95%
  • PH-vrijednost (koncentrovan): 8,3
  • Bez silikona
Primjena:
U zavisnosti od količine zaprljanja, razrijediti sa vodom i naprskati prljave površine na vozilu. Ostaviti da kratko djeluje te zatim temeljito isprati vodom. U slučaju jakih zaprljanja
ponoviti postupak. Omjer miješanja: 1:1 do 1:20.

Tabela miješanja:
ZaprljanjeRučno/VP-uređajem
normalno1:20/2-3%
jako1:5/3-5%