2K tecni metal FLM 50, 50ml

2K tecni metal FLM 50, 50ml

2K tecni metal FLM 50
TEČNI-METAL-FLM50-50ML

Product Code 0893 680  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]
Sigurnosno-tehnicki list [1]
Uputstvo [1]
Brzi reparaturni sistem za specijaliste i radionice u području obrade metala. Posebno namijenjen za zapunjavanje kalupa, zaptivanje i reparaciju pukotina.

Reakcioni sistem dvokomponentnih smola sa specijalnom formulacijom
  • Temeljem sličnih svojstava kao metal posebno namijenjeno za uporabu u području metalne obrade
Brzo stvrdnjavanje
  • Posebno namijenjeno za manje reparature pod kratkim vremenskim rokom
Vrlo visoka konačna čvrstoća
  • Nakon stvrdnjavanja moguća je daljnja obrada glodanjem, frezovanjem, bušenjem, brušenjem, turpijanjem i narezivanjem navoja bez ikakvih komplikacija
  • Praktična dvostruka kartuša
  • Osiguran optimalni omjer miješanja komponenti
Područje primjene:
  • Reparaturna masa za kitanje, spajanje, punjenje i nivelaciju na mnogobrojnim materijalima kao što su aluminijum, bakar, čelik, mesing, premazanim i galvaniziranim metalima
Sadržaj 50 ml
Boja Siva
Omjer miješanja 1:1
Vrijeme potpunog sušenja (sobna temp.) 10-12 min
Hemijska osnova Epoksidna smola
Specifična težina (20°C) 1.11 g/cm³
Miris  Karakterističan
Otpornost na smicanje 14 – 18 N/mm2
Otpornost na istezanje 12 – 18 N/mm2
Temperaturna otpornost –45 do +120 °C
Radna temperatura 20 – 25 °C
Rok upotrebe od datuma proizvodnje 24 mjeseca