Motorno ulje TRIATHLON Ultra 10W-40 , 1L

Motorno ulje TRIATHLON Ultra 10W-40                                                                 , 1L

Motorno ulje TRIATHLON Ultra 10W-40 , 1L

Motorno ulje TRIATHLON Ultra 10W-40
MOT.ULJE-ULTRA-10W40-MIN-1L

Product Code 0897 110401  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1] [ZI 2]
Sigurnosno-tehnicki list [1]

Motorno ulje za miran rad sa sintetičkim komponentama za osobna vozila
Ulje koje štedi gorivo, lagano teče s izvrsnim ponašanjem pri hladnom pokretanju

Izvanredna zaštita od habanja i korozije

Mineralno

Motorna ulja TRIATHLON proizvedena su i pakirana u skladu s najstrožim specifikacijama kvalitete u skladu s DIN EN ISO 9001

Visoka sigurnost proizvoda

  • Opsežna odobrenja proizvođača
  • U uljima TRIATLON koriste se samo visokokvalitetni prvi rafinati i sirovine

Zadovoljava važne specifikacije proizvođača automobila

Napomena: Slijedite upute za uporabu proizvođača vozila i motora za normalne i produžene izmjene ulja.

Sadržaj 1 l
Vrsta ulja Mineralno
Razred viskoznosti 10W-40
Gustoća (na 15°C) 0.88 g/cm³
Plamište min. 228 °C
Tačka gubitka tečnosti -33 °C
Tip vozila Putničko
Specifikacija API SL/CF
Specifikacija ACEA A3/B4
Odobreno za OEM MB 229.1
Odobreno za OEM VW 501 01
Odobreno za OEM VW 505 00
Preporučeno za OEM PSA B71 2294
Rok upotrebe 60 mjeseci