Motorno ulje TRIATHLON Premium R 5W-30 , 208L

Motorno ulje TRIATHLON Premium R 5W-30                                                              , 208L

Motorno ulje TRIATHLON Premium R 5W-30 , 208L

Motorno ulje TRIATHLON Premium R 5W-30
MOT.ULJE-PREM-R-TRIATL-5W30-HC SINT-208L

Product Code 0897 905335  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]

Motorno ulje Premium R 5W30 HC sintetičko za putnička vozila

  • Lakoprotočno motorno ulje, najmodernije vrste. Sprječava taloženja i osigurava maksimalnu snagu motora. Izvrsno štiti od habanja i smanjuje potrošnju ulja i goriva. Osigurava maksimalni vijek trajanja filtera dizel čestica.
  • Optimalno za različita vozila najnovije generacije, prema normi o ispušnim plinovima Euro 4 i Euro 5, proizvođača automobila Renault. Ispitano na motorima sa turbinama i katalizatorima.
Sadržaj 208 l
Vrsta ulja HC-sintetičko
Razred viskoznosti 5W-30
Gustoća (na 15°C) 0.85 g/cm³
Plamište min. 232 °C
Tačka gubitka tečnosti -36 °C
Tip vozila Putničko
Specifikacija ACEA C4-08
Preporučeno za OEM Ford WSS-M2C 934-B
Rok upotrebe 60 mjeseci