Krpa Mikroaktiv Duo, 40X40cm

Krpa Mikroaktiv Duo, 40X40cm

Krpa Mikroaktiv Duo
KRPA-MIKROVLAK-(PROFI-DUO)-PLAVA-40X40CM

Product Code 0899 900138  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]
Kataloška stranica [1]
Mikrofiber krpa sa dvije različite strane za vrhunsku i univerzalnu primjenu

Jedna strana za čišćenje, druga strana za poliranje

Dvije različite strane
  • Strana sa kratkom dlakom namijenjena za čišćenje svih površina
  • Strana sa dužim dlačicama za upijanje vode i poliranje
Bez čička
  • Neće izgrebati boju
  • Optimalna završna obrada visokog sjaja
Visoko prianjanje prljavštine
  • Optimalni rezultati čišćenja
  • Uklanja masne naslage
Za univerzalnu upotrebu
  • Nakon sušenja
    • Veže prašinu statičkim nabojem
  • Dok je mokra
    • Uklanjanje grube i masne prljavštine
  • Gotovo bez dlačica
Perivo do 60°C
  • Ne perite omekšivačem
  • Prosušiti na zraku nakon upotrebe
Napomena:
Perivo do 60°C (ne koristiti omekšivač za veš)

Područje primjene:
Krpa od mikrovlakana sa dvije različite strane za izvrsnu i univerzalnu upotrebu. Dvostrano višenamjensko sredstvo kako bi pokrio što je moguće više primjena: Strana sa dugim vlaknima posebno je dobra u skupljanju čestica kao što su ostaci poliranja i prljavštine poput prašine itd. Ova je strana također posebno nježna za boje jer se sve čestice prljavštine mogu zadržati duboko tako da je rizik od mikroogrebotina smanjen. Strana s dugim vlaknima također je idealno prilagođena području kokpita, jer je lako doći do upravljačkih kontrola kao što su navigacijski uređaj ili ventilatori bez ostavljanja prašnjavih rubova na tipkama. Glatka strana krpe idealna je za brisanje površina. Možete je koristiti za provjeru završnice boje,a potom i njeno brisanje kao posljednji korak kako biste je doveli do visokog sjaja. Osim toga, ova je strana prikladna za opće poslove čišćenja unutrašnjosti: možete je koristiti na ploči s instrumentima ili na presvlakama sjedala. Vlažnom krpom uklonite i prljavštinu s presvlaka sjedala (tkanina i koža). Pro Duo mikroaktivna krpa se može koristiti suha, mokra ili vlažna. Kao rezultat toga, krpa se može koristiti za čišćenje plastike, poliranje, čišćenje naplataka ili njegu kokpita. Osim toga, krpom je također moguće čistiti i polirati lakirane površine bez stvaranja holograma.
Materijal 70% poliester, 30% poliamid
Dužina x širina 40 x 40 cm
Boja Plava
Težina premaza po m² 360 g
Težina proizvoda (po artiklu) 80 g
Sila kidanja 120 N