ZEBRA set nasadnih ključeva 1/4 inch inch sa kuglastom čegrtaljkom.

ZEBRA set nasadnih ključeva 1/4 inch inch sa kuglastom čegrtaljkom.

ZEBRA set nasadnih ključeva 1/4 inch inch sa kuglastom čegrtaljkom.

Nasadni kljucevi 1/4 Cola Asortiman
KLJUC-NASAD-SORT-1/4COL-CEGRT-KUGGL-27DJ

Product Code 0965 01427  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products

ZEBRA set nasadnih ključeva 1/4" sa kuglastom čegrtaljkom, 27 dijelova u metalnom koferu. Multifunkcionalna kuglasta čegrtaljka sa varijabilnom drškom i sa najčešće korištenim nasadnim ključevima u jednom kompaktnom sortimentu.

3 u 1!
Može se koristiti kao konvencionalna čegrtaljka, kao odvijač ili kao T-ručka.

Svojstva:
  • Pogon: 6,3–1/4“
  • Norma: DIN 3122, ISO 3315
  • Glava: 72 zuba, ugao okretanja 5°, zglob okretan 270°
  • Ručka: dvokomponentna, ravna ili 90° podesiva kao T-ručka
  • Sadržaj: 27 dijelova
Sadržaj isporuke:
Čegrtaljka sa kuglom145 mm
9 nasadnih ključeva: 1x 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 1422 mm
14 nasadnih bit-ključeva: PH 1; PH 2; PH 325 mm
Unutrašnji 6-ug.: 4; 5; 625 mm
TX: 10, 15, 20, 25, 27, 30, 4025 mm
Prorez: 1,0 x 5,525 mm
Produžeci50; 150 mm
Kardanski zglob33 mm
Pjenasti uložak215 x 105 x 30 mm
Metalna kutija, veličina 1220 x 110 x 35 mm