Cjevasta kablovska stopica, prstenasta sa kontrolnom rupom (komercijalne) , M10/10,0qmm

Cjevasta kablovska stopica, prstenasta sa kontrolnom rupom (komercijalne) , M10/10,0qmm

Cjevasta kablovska stopica, prstenasta sa kontrolnom rupom (komercijalne)
STOPICA-KABL-PRS-CU-(J2N)-M10-10,0QMM

Product Code 0967 21010  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]
Kataloška stranica [1]
Cijevna kablovska stopica, komercijalna (slično prema DIN).

Karakteristike:
  • Materijal: cijev od elektrolitičkog bakra prema EN 13600
  • Površina: galvanski kalajisana
  • Temperaturna postojanost do +125°C
  • Izvedba: sa otvorom za vizuelnu kontrolu
Presjek 10 mm²
Prirubni otvor M10
Prečnik vodiča 4,5 mm
Prečnik rupe 10,5 mm
Dužina 10,5 mm
Širina 17 mm
Maks. temperaturna otpornost 125 °C
Materijal Elektrolitički bakar
Površina Galvanski kalajisana