Izolovane kablovske stopice, štift oblik , 2,5 mm2

Izolovane kablovske stopice, štift oblik , 2,5 mm2

Izolovane kablovske stopice, štift oblik
STOPICA-STISK-PIN-46231-CU-(J2N)-2,5MM2

Product Code 0967 40215  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]
Kataloška stranica [1]
Izolirana cilindrična kablovska stopica za stiskanje od poliamida.

Karaktristike:
  • Izolacijski materijal: poliamid, bez halogena i silikona
  • Temperaturno područje: do +105°C
  • Napon: max. 600 V
  • Proširena izolacijska čahura
    • Usklađeni provodnici sa jačom izolacijom jezgre kabla mogu biti obrađeni bez problema
  • Easy Entry-umetanje
    • Jednostavno, brzo i sigurno umetanje provodnika
  • Visokokvalitetni poliamid
    • Podesno za upotrebu u slučajevima promjenjivih opterećenja i temperaturnih kolebanja§
  •  Forma čivije prema DIN 46231
Min./maks. presjek vodiča 1,5-2,5 mm²
Boja plava
Dužina pina 11 mm
Dužina 24 mm
Nazivni napon 600 V/AC
Maks. temperaturno područje primjene 105 °C
Materijal bakar
Površina galvanski kalajisana
Izolacija najlon
Bez halogena Da
Bez silikona Da