Jednostrano ljepljiva papirna traka za krovne folije EURASOL P, 190mm x 25m

Jednostrano ljepljiva papirna traka za krovne folije EURASOL P, 190mm x 25m

Jednostrano ljepljiva papirna traka za krovne folije EURASOL P
TRAKA-PRIČVR-KROVFOL-1STR-EURASOL-P-190MM

Product Code 0992 810190  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]
Kataloška stranica [1]
Ljepljiva traka vrhunske kvalitete na bazi papira za primjenu u unutrašnjim prostorima za trajno hermetičko lijepljenje

Štiti od vlage i stvaranja plijesni u izolaciji. Idealno za ekološki prihvatljivu gradnju.


Ispitana otpornost na starenje
  • Osigurava trajno hermetičko lijepljenje
  • Maksimalna sigurnost kod Blower-Door testiranja
  • Štiti od vlage i stvaranja plijesni u izolaciji
Potporni materijal izrađen od posebnog papira
  • Traka se vrlo lako otkida rukom
  • Idealno za ekološki prihvatljivu gradnju
Bez otapala

Naši proizvodi sa oznakom EMICODE su niske emisije/ekološki kompatibilni. Sistem klasifikacije EMICODE dodjeljuje oznake građevinskim proizvodima koji su u skladu sa vrlo strogim zdravstvenim i ekološkim zahtjevima priznatih instituta.

Napomena:
  • Površina na koju se nanosi mora biti suha i očišćena od masnoće, strugotina i prašine. Osigurajte da se stajaća voda ne može nakupiti u spojenim područjima.
  • Pridržavajte se naših uslova garancije u vezi sa građevinom.
  • Proizvod je prikladan samo za unutrašnju upotrebu.
  • Certificiran na otpornost na termičko starenje i vlagu od strane Univerziteta u Kaselu.
  • Dokaz o hermetičkom zaptivanju od Fraunhofer instituta za građevinsku fiziku u Stuttgartu na osnovu DIN 18055/DIN EN 42 i DIN V 4108-7/prEN 12114
  • ENeV
EMICODE EC1plus: Veoma niske emisije: EMICODE sistem klasifikacije razlikuje ekološku i zdravstvenu kompatibilnost građevinskih proizvoda. Proizvodi sa najnižim emisijama nose oznaku EC1plus.

Područje primjene:
Širina 60 mm:
  • Trajno lijepljenje preklopa na parnim barijerama i usporivačima pare.
  • Zrakonepropusno spajanje OSB ploča.
Širina 190 mm:
Zrakonepropusno lijepljenje otvora za ubrizgavanje i popravke oštećenih parnih barijera i usporivača pare.

EURASOL P je idealan za lijepljenje Wütop usporivača pare i Wütop parnih barijera, te je testiran na ovim folijama. Iz tog razloga preporučujemo korištenje ovih Wütop folija za postizanje optimalnih rezultata sa Würthovim sistemom zračnih zaptivača.

Način primjene:
Pričvrstite EURASOL na preklopni šav tako što ćete ukloniti samo nekoliko centimetara maskirnog papira. Nakon uklanjanja maskirnog papira, ljepljiva traka se lijepi preko cijele dužine preklapajućeg šava pritiskom na nju. Osigurajte dovoljan kontaktni pritisak. Nakon lijepljenja, nožem odrežite ljepljivu traku. Ne izlažite zalijepljenu traku dugotrajnoj napetosti.
LjepiloModificirani akrilat
Nosivi materijal (podloga)Bijeli sintetički papir
Temperatura obrade0°C do +50°C
Temperaturna otpornost-40°C do +90°C
Potpuno opteretljivanakon 6 sati
Skladištenje12 mjeseci u zatvorenom pakovanju i normalnoj klimi