Folija za pakovanje Packfix, 100mm

Folija za pakovanje Packfix, 100mm

Folija za pakovanje Packfix, 100mm

Folija za pakovanje Packfix
FOLIJA-PAKOV-PACKFIX-100MM

Product Code 0992 9001  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1] [AB 2]
Kataloška stranica [1] [2]
Packfix zaštitna folija za upravljače, za brzo pakovanje bez rezanja i lijepljenja
  • Prilikom uklanjanja filma sa proizvoda, ne ostaju ostaci ljepila
  • Uglovi, rubovi i krivine itd. također se mogu brzo i pouzdano zapakovati i/ili zaštititi folijom. To također znači da se značajno štedi vrijeme.
  • Film se lako može otkinuti povlačenjem izbočenog dijela jezgre za namotavanje. Kao rezultat toga, za otkidanje filma folije nisu potrebni dodatni alati za rezanje.
  • PE film koji se može reciklirati
Napomena:
Za film od 500 mm mora se koristiti drugačija ručka nego za film od 100 mm.

Područje primjene:
Za pakovanje, vezivanje, zaštitu, učvršćivanje, osiguravanje teretnih jedinica i kao zaštita od vlage i krađe. Univerzalna upotreba za široku lepezu robe za pakovanje kao što su paketi, palete, drveni i plastični profili, rolne tepiha, okviri za slike, ostala dugačka roba itd. Packfix je također dokazao svoju vrijednost u aplikacijama za selidbe kao što su zaptivanje kartona, zaštita komada nameštaja i osiguranje fioka od otvaranja. Packfix 100 mm je posebno pogodan za zaštitu volana u automobilskoj industriji.

Način primjene:
Prilikom pričvršćivanja paleta sa Packfix-om za teretne jedinice, bitno je obratiti pažnju na namotaje na nosačima. Dobra veza između nosača tereta i materijala za pakovanje je neophodna za dobro osiguravanje teretne jedinice.
Materijal PE - Polietilen
Boja Transparentna
Širina 100 mm
Dužina 150 m
Debljina folije 23 µm
Kapacitet rastezanja 550 %
Min. pritisak presanja 1,2 N/mm²
Uslovi pritiska presanja sa osam namotaja
Otpornost na UV zračenje Ne
Max. otpornost na temperaturu 50 °C
Hemijska otpornost Zavisno od aplikacije, potreban je upit