Žica za MIG/MAG zavarivanje celika SG2 , 0,8 mm/5 kg

Žica za MIG/MAG zavarivanje celika SG2                                                              , 0,8 mm/5 kg

Žica za MIG/MAG zavarivanje celika SG2 , 0,8 mm/5 kg

Žica za MIG/MAG zavarivanje celika SG2
ŽICA-MIG/MAG-SG2-ER70S-6-5KG-0,8MM

Product Code 1982 1090805  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]
Pobakrena žica SG 2 za zavarivanje nelegiranih i niskolegiranih čelika MIG/MAG postupkom.

  • EN ISO 14341-A: G 42 4 C/M 3Si1
  • AWS/ASME SFA-5.18: ER70S-6
  • DIN 8559: SG 2
  • Materijal br.: 1.5125
  • pobakrena
Svojstva:
  • Pobakrena žica za zavarivanje nelegiranih i niskolegiranih čelika zatezne čvrstoće do 590 N/mm²
  • Zaštitni gas C1 (CO2) ili mješavine M21 (Ar/CO2)
  • Upute za zavarivanje: Zavarivanje se vrši istosmjernom strujom (DC +)
Primjena: konstrukcioni čelici: St 33 (1.0035) do St 52-2N (1.0050); kotlovski čelici: HI (1.0345), HII (1.0425), 17Mn4 (1.0481), 19Mn6; čelici za cijevi: St 35.4 (1.0309) do St 52.4 (1.0581), StE 210.7 (1.0307) do StE 360.7 (1.0582); čelici za brodogradnju: A, B, D, E, AH32 do EH36; sitnozrnasti čelici: StE 285 (1.0486), StE 355 (1.0562), WStE 285 (1.0487), WStE 355 (1.0565); čelični liv: GS-38 (1.0416) do GS-52 (1.0551).

Prečnik 0,8 mm
Oznaka SG2
Pakovanje 5 kg
Primjena Nelegirani čelik
Postupak MIG/MAG zavarivanje