Soft-shell jakna Gale , Crna, Vel.3XL

Soft-shell jakna Gale                                                                               , Crna, Vel.3XL

Soft-shell jakna Gale , Crna, Vel.3XL

Soft-shell jakna Gale
JAKNA-SOFTSHELL-GALE-M-CRNA-VEL.3XL

Product Code 1TEX 212415  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]

Izdržljiva i meka na dodir muška radna jakna, napravljena od višenamjenske tkanine koja pruža toplinu i udobnost, izvrsnu elastičnost, zaštitu od vjetra, vodoodbojnost i prozračnost.

  • Prednje kopčanje na dugi patentni zatvarač
  • Kapuljača opremljena sa podesivom vrpcom za zatezanje
  • 2 klasična nakošena džepa sa kopčanjem na patentni zatvarač
  • Regulacija širine rukava na zglobu sa elastičnim umecima i čičakom
  • Dvostruki šavovi na kapuljači
  • Reglan kroj za veću slobodu kretanja
  • Koeficijent vodoodbojnosti 8000 wp/mm
  • Koeficijent prozračnosti 3000 mvp/gr
Boja Crna
Veličina 3XL
Materijal 100% poliester,
Težina tkanine po m² 320 g
Vodeni stub 8,000 mm
Zračni stub 5000 g/m2/24h
Model Gale