Complete simple registration.
Registration is just for business members.
Sign Up
Akumulatorska lemilica BSI 30W
LEMILICA-BATERIJSKA-BSI30W
Product Code 5702 6240
|
All Product Variants
Praktična i svestrana: kao lemilica ili jedinica vrućeg zraka. Za poslove mekog lemljenja i zagrijavanje termoskupljajućih bužira. Baterijsko napajanje za mobilnu upotrebu.
Snaga | 30 W |
Temperatura sa nastavkom za lemljenje/zagrijavanje | 600°C |
Punjač baterije | USB mikro konektor |
Vrijeme punjenja baterije | 3,5 h |
Vrijeme autonomnog kontinuiranog rada | cca. 40 min |