2K epoksidni temeljni premaz, Svijetlo siva, 5kg

2K epoksidni temeljni premaz, Svijetlo siva, 5kg

2K epoksidni temeljni premaz
PREMAZ-TEMELJ-EPOKS-2K-FC006-SV.SIV-5KG

Product Code 5866 104105  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1] [ZI 2]
Kataloška stranica [1]
Sigurnosno-tehnicki list [1]
Otporan na hemikalije, odlično prijanjajući 2-K epoksidni temeljni premaz, sa izvrsnim osobinama zaštite od korozije.
  • Visok nivo korozione zaštite
  • Pogodno za elektrostatičku aplikaciju
  • Odlična hemijska i mehanička otpornost
  • Može se koristiti za izolaciju termoplastičnih površina
Površine:
  • Lakirane površine
  • Goli čelični limovi
  • Kitovane površine
  • Nakon stvrdnjavanja na njega se mogu nanositi poliesterski predlakovi
Naknadno obradivo sa PU zaptivnim smjesama, kao npr. K+D - Ljepilo+Zaptivač

Može se prelakirati sa svim uobičajenim lak-sistemima.

Nije pogodno za praškaste prevlake (previsoke temperature).

Područja primjene: Kao visokokvaliteni temeljni premaz u gradnji strojeva i brodova, privrednih vozila i u poljoprivredi. Odlično pogodan kao temeljni premaz za miješane i aluminijske karoserije, npr. u sektoru autobusa, kao i za nanos predlaka nakon stvrdnjavanja.
Sadržaj 5 kg
Boja Svijetlo siva
Omjer miješanja 5:1
Vrijeme sušenja (60°C) 45 min
Vrijeme sušenja (20°C) 10-12 h
Može se farbati nakon 1-24 h
Brend WURTH
VOC sadržaj 540 g/l
Miris Karakterističan
Hemijska osnova 2-Metoksi-1-metiletilacetat
Specifična težina (20°C) 1.431 g/cm³
Sadržaj čvrste tvari 68-72 %
Radna temperatura 10-30 °C
Rok upotrebe od datuma proizvodnje 36 mjeseci