Odstranjivac silikona , 1L

Odstranjivac silikona                                                                               , 1L

Odstranjivac silikona , 1L

Odstranjivac silikona
ODSTRANJIVAČ-SILIKON-1L

Product Code 0893 222  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Kataloška stranica [1]
Sigurnosno-tehnicki list [1]
Odstranjivač silikona, za profesionalno čišćenje i odmaščivanje prije radova lijepljenja i lakiranja.

Proizvod velike snage čišćenja i dugim vremenom isparavanja
  • Manja potrošnja materijala
  • Dugo vrijeme isparavanja, zbog čega se ima više vremena za primjenu
  • Jako dobre osobine čišćenja vještačkih materijala
  • Intenzivno prodiranje u strukturu površine koja se čisti
  • Poboljšanje prijanjanja laka za površinu nakon primjene ovoga sredstva
Primjena:
  • Odstranjivač silikona nanijeti na čistu krpu
  • Dobro oribati površinu koja se čisti
  • Na kraju očistiti i posušiti čistom krpom
Napomene:
  • Zapaljive tečnosti, Kategorija 3
  • Specifična toksičnost ciljnog organa - jednokratna izloženost, kategorija 3, centralni nervni sistem
  • Specifična toksičnost za ciljni organ - višekratna izloženost, kategorija 1, centralni nervni sistem
  • Opasnost od aspiracije, kategorija 1
  • Hronična vodena toksičnost, kategorija 2
Sadržaj 1 l
Sadržaj 20 l
Spremnik Limenka
Spremnik Metalni kanister
Boja Bezbojno
Miris Blag
Hemijska osnova Nafta
Specifična težina (20°C) 0.766 g/cm³
Tačka paljenja, min. 40 °C
Biorazgradivo Da
Bez AOX-a Da
Rok upotrebe od datuma proizvodnje 24 mjeseca