Fix-anker W-FA/S sa malom U podloškom celik plavo cincan , M12X110mm

Fix-anker W-FA/S sa malom U podloškom celik plavo cincan , M12X110mm

Fix-anker W-FA/S sa malom U podloškom celik plavo cincan
TIPLA-(W-FA/S)-SIDRO-(A2K)-15/30-M12X110

Product Code 5932 012110  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]
Kataloška stranica [1]
Izjava o svojstvima [1]
Odobrenje [1]
Fix-anker W-FA/S sa malom podloškom, čelik plavo cinčan

Tipla za standardne primjene u betonu bez pukotina. Pocinčani čelik.
  • Vrlo fleksibilna primjena zahvaljujući 3 efektivne dubine učvršćivanja
  • Male osne i rubne udaljenosti
  • Montaža na licu mjestu koja štedi vrijeme
Dokaz o preformansi
  • Evropska tehnička procjena ETA-02/0001 za pojedinačno pričvršćivanje, opcija 7, beton bez pukotina: Statička ili kvazistatička izloženost (M6-M20)
  • Otpornost na požar: F30, F60, F90 i F120; izloženost vatri prema DIN 4102-2:1977-09 (ujednačena temperaturna kriva)
Područje primjene:
  • Odobreno pojedinačno ili višestruko pričvršćivanje u betonu normalne težine C20/25 do C50/60 (samo nenapuknuti beton)
  • Bez odobrenja za upotrebu u betonu < C20/25 i prirodnom kamenu otpornom na pritisak
  • Prikladno za tiplovanje srednjih do teških opterećenja u betonu: Montaža npr. metalne konstrukcije, metalnih profila, konzola, temeljne ploče, kablovskih cijevi, cijevi, drvene konstrukcije, greda, letvi, ograde itd.
  • W-FA/S pocinčani čelik prikladan je za upotrebu u suhim zatvorenim prostorima
Metrički promjer tiple M12
Ukupna dužina tiple (L) 110 mm
Visina pričvršćenja (tfix) 15 mm
Max. smanjena visina pričvršćenja (tfix, red) 30 mm
Visina pričvršćenja (tfix2) 30 mm
Dubina bušenja (h1) 90 mm
Smanjena dubina bušenja (h1, red) 75 mm
Dubina bušenja (h1.2) 75 mm
Efektivna dubina tiplovanja (hef) 65 mm
Smanjena efektivna dubina tiplovanja (hef, red) 50 mm
Efektivna dubina tiplovanja (hef2) 50 mm
Dubina ugradnje (hnom) 82 mm
Smanjena dubina ugradnje (hnom, red) 67 mm
Širina preko ravnih površina 19 mm
Nominalni promjer burgije (d0) 12 mm
Moment tokom tiplovanja (Tinst) 50 Nm
Prolazni otvor u komponenti koja se spaja (df) 14 mm
Dužina navoja (Lth) 65 mm
Odobrenje ETA-02/0001
Materijal Čelik
Površina Pocinčana