Vijcana blok stezaljka sa zaštitom za žicu , 6-16qmm

Vijcana blok stezaljka sa zaštitom za žicu                                                          , 6-16qmm

Vijcana blok stezaljka sa zaštitom za žicu , 6-16qmm

Vijcana blok stezaljka sa zaštitom za žicu
STEZALJKA-VIJČ-LUSTKL-ZŠT-VDE-(6,0-16,0QMM)

Product Code 0556 104  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1] [ZI 2]
Deklaracija [1]
Kataloška stranica [1]
Vijčane blok stezaljke za elektro-provodnike, sa zaštitom žice, prema EN 60998.

Prednosti:
  • Poboljšani oblik stezaljke - lak ulaz kabla
  • Lako odvajanje - bez upotrebe alata za odvajanje polova
Karakteristike:
  • Materijal kućišta stezaljke: Poliamid
  • Plameno-usporavajuće do 850°C
  • Nazivni napon: 450 V
  • Temperaturno područje:-5°C do + 80°C
Poprečni presjek 6,0-16,0 mm²
Maks. nazivna struja 76 A
Boja natur
Broj polova 12