Vijcana blok stezaljka bez zaštite za žicu

Vijcana blok stezaljka bez zaštite za žicu

Vijcana blok stezaljka bez zaštite za žicu

Pogodne za višežilne fleksibilne vodiče čak i bez zaštite žice
  • Nazivni napon: 450 V
  • Min./maks. radna temperatura: -5 do 80 °C
  • Teško zapaljivo: 850 °C
  • Broj polova: 12
  • Boja: bijela
  • Materijal kućišta: PP - polipropilen
  • Materijal kontakata: kalajisano
  • Materijal vijaka: čelik
  • Površina vijaka: pocinčana
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
 
Vijčane blok stezaljke za elektro-provodnike, bez zaštite žice, prema EN 60998.

Prednosti:
  • Poboljšani oblik stezaljke - lak ulaz kabla
  • Lako odvajanje - bez upotrebe alata za odvajanje polova
Karakteristike:
  • Materijal kućišta stezaljke: Polipropilen
  • Teško zapaljivo do 850°C
  • Nazivni napon: 450 V
  • Temperaturno područje: -5°C do + 80°C