ELMO stezaljka kompakt

ELMO stezaljka kompakt

ELMO stezaljka kompakt

Za jednožilne bakarne provodnike - kompaktne
  • Nazivna struja: 24 A
  • Nazivni napon: 450 V
  • Dužina skidanja izolacije: 11 mm
  • Min./maks. presjek vodiča: 0,5 - 2,5 mm2
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
 
ELMO® utične stezaljke Kompakt.

Karakteristike:
  • Samogasive prema UL 94, V-2
  • Temperaturno područje: do 60°C
  • Dužina skidanja izolacije: 11 mm
  • Rebrasta površina - bolje držanje za veću udobnost u radu
  • Kontrolni kanal za ispitivač napona
  • Primjena: Za jednožilne bakarne provodnike prema EN 60998