Zaštitne cipele S3 duboke, Treviso

Zaštitne cipele S3 duboke, Treviso

Zaštitne cipele S3 duboke, Treviso

Lagane zaštitne cipele maksimalne udobnosti, potpuno bez metala
  • Boja: crna
  • Materijal gornjeg dijela cipela: Nubuk koža
  • Zaštitna kategorija: S3
  • Standardi: ISO 20345, SRC
  • Tip obuće: Duboke cipele (gležnjače)
  • Širina stopala: 10,5 (zaštitne cipele standardne širine)
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
 

Lagane zaštitne cipele maksimalne udobnosti, potpuno bez metala

  • Prozračna nubuk koža
  • Unutrašnja podstava od tkanine
  • Plastične zaštitne kapice za prste, zaštita od perforacije od tkanine
  • Neklizajući SRC PU đon, standardna širina 10,5
  • Bez metala
  • 640 g/cipela u veličini 42