Stropni ekser, ostali, 6X40

Stropni ekser, ostali, 6X40

Stropni ekser, ostali, 6X40

Stropni ekser, ostali
ANKER/KLIN-PLAFON-Č/ZN-4,5/6X40

Product Code 0905 3645000  |  All Product Variants

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Stropni anker - ekser od pocinčanog čelika

Jednostavna montaža: Umetnite ekser u šupljinu, zavrnite i gotovo! Izrađen od pocinčanog čelika.
  • Instalacija guranjem
  • Mala dubina bušenja
  • Mali promjer bušenja
  • Mali ivični i osni razmaci
  • Trenutna nosivost - nema čekanja
  • Lako umetanje: Ukucajte ekser čekićem u klin koji strši, dok se ne poravna
  • Nisu potrebne posebne bušilice ili alati za postavljanje
  • Tiplovanje putem blokiranja trenjem - ekspanzivna tipla sa kontrolom udaljenosti
Područje primjene:
  • Pogodan za pričvršćivanje visećih stropova, metalnih profila, uglova i limova debljine do 5 mm
  • Može se koristiti također za pričvršćivanje u zidnom i u podnom području
  • Primjenjiv u betonu B25, prirodnom kamenu, krečnjačkom punom kamenu, punoj cigli itd.
Materijal Čelik
Površina Pocinčana
Promjer tiple (Ø) 6 mm
Ukupna dužina tiple (L) 40 mm
Max. visina pričvršćenja (da) 4,5 mm