Metalna tipla za ugradnju stolarije, ostale

Metalna tipla za ugradnju stolarije, ostale

Metalna tipla za ugradnju stolarije, ostale

Za montažu prozora u svim čvrstim materijalima
  • Promjer tiple (Ø): 10 mm
  • Navoj vijka: 6 mm
  • Površina: Pocinčana
  • Materijal: Čelik
  • Tip glave: Udubljena
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
 
Metalna tipla za ugradnju građevinske stolarije, čahura i vijak od pocinčanog čelika

Za montažu prozora u svim čvrstim materijalima. Vijak sa udubljenom glavom od pocinčanog čelika
  • Univerzalna okvirna tipla za lagana opterećenja
  • Izvrsna prikladnost za upotrebu sa betonom, čvrstim kamenim zidovima, površinama od prirodnog kamena
  • Brza, ekonomična potisna instalacija
  • Montaža sa razmakom bez napetosti
  • Zaključavajući klip za šuplje profile i kao uređaj protiv rotacije
  • Skrivena montaža pomoću poklopne kapice
  • Pogodno za mašinsko umetanje pomoću PZ3 pogona
  • Čahura: Čelični lim, Al/Zn premaz
  • Vijak: Pocinčani čelik, plavo pasiviziran
  • Konus: Pocinčani čelik, plavo pasiviziran
Područje primjene:
  • Pogodno za pričvršćivanje prozorskih i vratnih okvira od drveta, plastike i aluminija
  • Posebno pogodno za upotrebu na čvrstim površinama