Razvodne kutije WMini, siva

Razvodne kutije WMini, siva

Razvodne kutije WMini, siva

Razvodne kutije WMini
RAZVKUT-MEMB-VDE-SIVA-IP54-89X43X37

Product Code 0975 05043  |  All Product Variants

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Posjeduje vanjske jezičke za pričvršćivanje (križin otvor i prorez za dodatne korekcije). U skladu sa DIN EN 60670.

Karakteristike:
  • Dužina x širina x visina: 89 x 43 x 37 mm
  • Broj ulaza: 10
  • IP klasa zaštite: IP 54
  • Nazivni napon: 400 V/AC
  • Min./maks. temperaturni uslovi: -25 to 40 °C
  • Boja: Svijetlo siva, slično RAL 7035
  • Materijal donjeg dijela: Polietilen
  • Materijal gornjeg dijela: PP - Polipropilen
  • Bez halogena
  • Bez silikona


Dimenzije (D x Š x V) 89 x 43 x 37 mm
Broj ulaza 10
IP klasa zaštite IP 54
Nazivni napon 400 V/AC
Min./maks. temperaturni uslovi -25 do 40 °C
Boja svijetlo siva RAL 7035
Materijal donjeg dijela polietilen
Materijal gornjeg dijela polipropilen
Bez halogena Da
Bez silikona Da