Izolacijska rebrasta cijev

Izolacijska rebrasta cijev

Izolacijska rebrasta cijev

Pruža zaštitu od toplote, UV zračenja, vlage i hemikalija
  • Boja: Crna
  • Zapaljivost: Samogasivo prema UL94 HB
  • Min./maks. temperaturni uslovi: -40 do 120 °C
  • Materijal: PA 6 - poliamid
  • Bez halogena: Da
  • UV otporno: Da
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
 
Zaštita vodova za vozila, od vrućine, vlage, hemikalija i UV zračenja, npr. motorni prostor, karoserija, unutrašnjost vozila, izrada mašina/aparata, ormarići za sklopke.

Karakteristike:
  • Materijal: Poliamid 6, bez halogena i kadmija, samogasiv, UV-otporan
  • Područje temperaturne primjene: –40°C do +120°C (kratkotrajno do +150°C)
  • Boja: Crna
Hemijska svojstva:
  • Postojano na alkohole, masnoće, mineralna ulja, dieselska goriva i benzin