Utikac CEE 400 V, 6 H

Utikac CEE 400 V, 6 H

Utikac CEE 400 V, 6 H

Vijčani spoj sa integrisanim vučnim rasterećenjem, zaptivkom i zaštitom od loma kabla
  • Broj polova: 5
  • Nazivni napon: 400 V/AC
  • Boja: crvena
  • Materijal kućišta: PA - poliamid
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
 
CEE-utikač 250 V/400 V, 6 H opremljen sa vijčanim spojem sa integrisanim vučnim rasterećenjem, zaptivkom i zaštitom od loma kabla

Karakteristike:

  • Prema IEC 60309, EN 60309 i VDE 0623
  • Vrsta zaštite IP44
  • Zatvaranje kućišta sa bajonet zatvaračem (poklopcem)
  • Fazni inverter sa niklovanim kontaktima